Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, R2,S2,T2,U2,V2,W2,X2,Y2,Z2,SL

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, R2,S2,T2,U2,V2,W2,X2,Y2,Z2,SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 793-5547

  • Aufdruck - Buchstaben

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454817022

Sonepar Artikelnummer

120738923

Hersteller Artikelnummer

793-5547

Hersteller Typ

793-5547

Hersteller Artikel Nr.:

793-5547

Aufdruck:

Buchstaben

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.009 kg

WMB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, R2, S2, T2, U2, V2, W2, X2, Y2, Z2,SL (10x), dehnbar 5 - 5,2 mm, Aufdruck waagerecht, aufrastbar, weiß