Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, R3,S3,T3,U3,V3,W3,X3,Y3,Z3,SL

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, R3,S3,T3,U3,V3,W3,X3,Y3,Z3,SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 793-5548

  • Aufdruck - Buchstaben

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454817039

Sonepar Artikelnummer

120738924

Hersteller Artikelnummer

793-5548

Hersteller Typ

793-5548

Hersteller Artikel Nr.:

793-5548

Aufdruck:

Buchstaben

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.008 kg

WMB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, R3, S3, T3, U3, V3, W3, X3, Y3, Z3,SL (10x), dehnbar 5 - 5,2 mm, Aufdruck waagerecht, aufrastbar, weiß