WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, R4,S4,T4..Y4,Z4,SL und R5,S5,T5..Y5,Z5,SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-649
Aufdruck - Buchstaben
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332815475
Sonepar Artikelnummer
120739168
Hersteller Artikelnummer
793-649
Hersteller Typ
793-649
Hersteller Artikel Nr.:
793-649
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg


