WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, R6,S6,T6..Y6,Z6,SL bis R10,S10,T10..Y10,Z10,SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-5550
Aufdruck - Buchstaben
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454817053
Sonepar Artikelnummer
120738928
Hersteller Artikelnummer
793-5550
Hersteller Typ
793-5550
Hersteller Artikel Nr.:
793-5550
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.008 kg


