WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, Symbol für Schirmleiterklemmen DIN 40771

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-4993
Aufdruck - Symbole
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 4 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454816322
Sonepar Artikelnummer
120738705
Hersteller Artikelnummer
793-4993
Hersteller Typ
793-4993
Hersteller Artikel Nr.:
793-4993
Aufdruck:
Symbole
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.007 kg
WMB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, Symbol für Schirmleiterklemmen gemäß DIN 40771 (10x), dehnbar 4 - 4,2 mm, Aufdruck senkrecht, aufrastbar, weiß


