WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, U,V,W,N,PE,U,V,W,N,PE/L1,L2,L3,N,PE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-4473
Aufdruck - Buchstaben
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 4 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454311407
Sonepar Artikelnummer
120738510
Hersteller Artikelnummer
793-4473
Hersteller Typ
793-4473
Hersteller Artikel Nr.:
793-4473
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.007 kg


