Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, U1,V1,W1,U1,V1,W1,U1,V1,W1,..

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, U1,V1,W1,U1,V1,W1,U1,V1,W1,..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 793-4687

  • Aufdruck - Buchstaben

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Rastermaß - 4 mm

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454815448

Sonepar Artikelnummer

120738673

Hersteller Artikelnummer

793-4687

Hersteller Typ

793-4687

Hersteller Artikel Nr.:

793-4687

Aufdruck:

Buchstaben

Codierungsrichtung:

vertikal

Rastermaß:

4 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.007 kg

WMB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, U1, V1, W1, U1, V1, W1, U1, V1, W1.. (10x), dehnbar 4 - 4,2 mm, Aufdruck senkrecht, aufrastbar, weiß