Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, U5,V5,W5,U5,V5,W5,U5,V5,W5,..

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, U5,V5,W5,U5,V5,W5,U5,V5,W5,..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 793-4697

  • Aufdruck - Buchstaben

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Rastermaß - 4 mm

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454815486

Sonepar Artikelnummer

120738677

Hersteller Artikelnummer

793-4697

Hersteller Typ

793-4697

Hersteller Artikel Nr.:

793-4697

Aufdruck:

Buchstaben

Codierungsrichtung:

vertikal

Rastermaß:

4 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.007 kg

WMB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, U5, V5, W5, U5, V5, W5, U5, V5, W5.. (10x), dehnbar 4 - 4,2 mm, Aufdruck senkrecht, aufrastbar, weiß