Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, U5,V5,W5,U5,V5,W5,U5,V5,W5,..

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, U5,V5,W5,U5,V5,W5,U5,V5,W5,..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 793-497

  • Aufdruck - Buchstaben

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332651899

Sonepar Artikelnummer

120738703

Hersteller Artikelnummer

793-497

Hersteller Typ

793-497

Hersteller Artikel Nr.:

793-497

Aufdruck:

Buchstaben

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.009 kg

WMB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, U5, V5, W5, U5, V5, W5, U5, V5, W5.. (10x), nicht dehnbar, Aufdruck waagerecht, aufrastbar, weiß