WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, U6,V6,W6..U6,V6,W6 bis U9,V9,W9..U9,V9,W9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-698
Aufdruck - Buchstaben
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332714532
Sonepar Artikelnummer
120739233
Hersteller Artikelnummer
793-698
Hersteller Typ
793-698
Hersteller Artikel Nr.:
793-698
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg


