WAGO - WMB-Beschriftungskarte, unbedruckt, dehnbar 4 - 4, 2mm, braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-4501/000-014
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 4 mm
Farbe - braun
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454228743
Sonepar Artikelnummer
120738522
Hersteller Artikelnummer
793-4501/000-014
Hersteller Typ
793-4501/000-014
Hersteller Artikel Nr.:
793-4501/000-014
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
braun
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.007 kg


