Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - WMB-Beschriftungskarte, unbedruckt, dehnbar 4 - 4, 2mm, hellgrün

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 793-4501/000-017

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Rastermaß - 4 mm

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454000714

Sonepar Artikelnummer

120738523

Hersteller Artikelnummer

793-4501/000-017

Hersteller Typ

793-4501/000-017

Hersteller Artikel Nr.:

793-4501/000-017

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Rastermaß:

4 mm

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.007 kg

WMB-Beschriftungskarte, als Karte, dehnbar 4 - 4,2 mm, unbedruckt, aufrastbar, hellgrün.. Schilder individuell konfigurieren Diese Schilder lassen sich übrigens auch individuell über unseren WAGO Konfigurator Smart Designer beschriften. Klicken Sie dafür einfach rechts auf den Button ''Konfigurieren'' und beschriften Sie die Schilder nach Ihrem Wunsch, danach können Sie das passende Angebot im Konfigurator dazu anfordern. Hierzu ist eine Anmeldung im Konfigurator erforderlich. Für Wiederbestellungen verwenden Sie einfach die von uns mitgeteilte Artikelnummer, welche auch über ihre Projekte in der Software zu finden ist. Sie haben Fragen zum WAGO Konfigurator Smart Designer? Dann können Sie Ihre Frage direkt an die Mailadresse [email protected] schicken.