WAGO - WMB-Beschriftungskarte, unbedruckt, für Klemmenbreite 5 - 17,5mm, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-5501/000-002
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454001940
Sonepar Artikelnummer
120738846
Hersteller Artikelnummer
793-5501/000-002
Hersteller Typ
793-5501/000-002
Hersteller Artikel Nr.:
793-5501/000-002
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


