WAGO - WMB-Beschriftungskarte, unbedruckt, für Klemmenbreite 5 - 17,5mm, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-5501/000-012
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - orange
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454001988
Sonepar Artikelnummer
120738850
Hersteller Artikelnummer
793-5501/000-012
Hersteller Typ
793-5501/000-012
Hersteller Artikel Nr.:
793-5501/000-012
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
orange
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


