WAGO - WMB-Beschriftungskarte, unbedruckt, für Klemmenbreite 5 - 17,5mm, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-5501/000-005
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454001957
Sonepar Artikelnummer
120738847
Hersteller Artikelnummer
793-5501/000-005
Hersteller Typ
793-5501/000-005
Hersteller Artikel Nr.:
793-5501/000-005
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


