WAGO - WMB-Beschriftungskarte, unbedruckt, nicht dehnbar, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-501/000-007
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332639583
Sonepar Artikelnummer
120738712
Hersteller Artikelnummer
793-501/000-007
Hersteller Typ
793-501/000-007
Hersteller Artikel Nr.:
793-501/000-007
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


