WAGO - WMB-Beschriftungskarte, unbedruckt, nicht dehnbar, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-501/000-023
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332639613
Sonepar Artikelnummer
120738715
Hersteller Artikelnummer
793-501/000-023
Hersteller Typ
793-501/000-023
Hersteller Artikel Nr.:
793-501/000-023
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


