WAGO - WMB-Beschriftungskarte, unbedruckt, nicht dehnbar, hellgrün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-501/000-017
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332639606
Sonepar Artikelnummer
120738714
Hersteller Artikelnummer
793-501/000-017
Hersteller Typ
793-501/000-017
Hersteller Artikel Nr.:
793-501/000-017
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


