Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - WMB-Beschriftungskarte, unbedruckt, nicht dehnbar, rot

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 793-501/000-005

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143696456

Sonepar Artikelnummer

120738710

Hersteller Artikelnummer

793-501/000-005

Hersteller Typ

793-501/000-005

Hersteller Artikel Nr.:

793-501/000-005

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

rot

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.009 kg

WMB-Beschriftungskarte, als Karte, nicht dehnbar, unbedruckt, aufrastbar, rot.. Schilder individuell konfigurieren Diese Schilder lassen sich übrigens auch individuell über unseren WAGO Konfigurator Smart Designer beschriften. Klicken Sie dafür einfach rechts auf den Button ''Konfigurieren'' und beschriften Sie die Schilder nach Ihrem Wunsch, danach können Sie das passende Angebot im Konfigurator dazu anfordern. Hierzu ist eine Anmeldung im Konfigurator erforderlich. Für Wiederbestellungen verwenden Sie einfach die von uns mitgeteilte Artikelnummer, welche auch über ihre Projekte in der Software zu finden ist. Sie haben Fragen zum WAGO Konfigurator Smart Designer? Dann können Sie Ihre Frage direkt an die Mailadresse [email protected] schicken.