WAGO - WMB-Beschriftungskarte, weiß, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Mp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-4544
Aufdruck - Buchstaben
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 4 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918989961
Sonepar Artikelnummer
120738566
Hersteller Artikelnummer
793-4544
Hersteller Typ
793-4544
Hersteller Artikel Nr.:
793-4544
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.007 kg


