WAGO - WMB-Inline, für Smart Printer, 1500 Stück auf Rolle, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2009-115
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4044918923590
Sonepar Artikelnummer
120614464
Hersteller Artikelnummer
2009-115
Hersteller Typ
2009-115
Hersteller Artikel Nr.:
2009-115
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.123 kg


