WAGO - WMB-Inline, für Smart Printer, 2000 Stück auf Rolle, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2009-114/000-006
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 4 mm
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143367882
Sonepar Artikelnummer
120718845
Hersteller Artikelnummer
2009-114/000-006
Hersteller Typ
2009-114/000-006
Hersteller Artikel Nr.:
2009-114/000-006
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.116 kg


