WAGO - WMB-Inline, für Smart Printer, 2000 Stück auf Rolle, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2009-114/000-012
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 4 mm
Farbe - orange
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143367936
Sonepar Artikelnummer
120718847
Hersteller Artikelnummer
2009-114/000-012
Hersteller Typ
2009-114/000-012
Hersteller Artikel Nr.:
2009-114/000-012
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
orange
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.116 kg


