WAGO - WSB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209-541/000-002
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332884501
Sonepar Artikelnummer
120720463
Hersteller Artikelnummer
209-541/000-002
Hersteller Typ
209-541/000-002
Hersteller Artikel Nr.:
209-541/000-002
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.008 kg


