WAGO - WSB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209-607/000-023
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332859141
Sonepar Artikelnummer
120720508
Hersteller Artikelnummer
209-607/000-023
Hersteller Typ
209-607/000-023
Hersteller Artikel Nr.:
209-607/000-023
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.008 kg


