WAGO - WSB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209-780/000-023
Aufdruck - Symbole
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 4 mm
Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918169240
Sonepar Artikelnummer
120720691
Hersteller Artikelnummer
209-780/000-023
Hersteller Typ
209-780/000-023
Hersteller Artikel Nr.:
209-780/000-023
Aufdruck:
Symbole
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.005 kg


