WAGO - WSB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209-775/000-012
Aufdruck - Buchstaben
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 4 mm
Farbe - orange
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332846448
Sonepar Artikelnummer
120720685
Hersteller Artikelnummer
209-775/000-012
Hersteller Typ
209-775/000-012
Hersteller Artikel Nr.:
209-775/000-012
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
orange
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.006 kg


