WAGO - WSB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209-566/000-005
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332050241
Sonepar Artikelnummer
120720487
Hersteller Artikelnummer
209-566/000-005
Hersteller Typ
209-566/000-005
Hersteller Artikel Nr.:
209-566/000-005
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.008 kg


