WAGO - WSB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, violett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209-510/000-024
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332893190
Sonepar Artikelnummer
120720429
Hersteller Artikelnummer
209-510/000-024
Hersteller Typ
209-510/000-024
Hersteller Artikel Nr.:
209-510/000-024
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.008 kg


