WAGO - WSB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, weiß, 1-10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209-702
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 4 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332273770
Sonepar Artikelnummer
120373513
Hersteller Artikelnummer
209-702
Hersteller Typ
209-702
Hersteller Artikel Nr.:
209-702
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.005 kg
WSB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, 1 .. 10 (10x), nicht dehnbar, Aufdruck senkrecht, aufrastbar, weiß


