WAGO - WSB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, weiß, 11-20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209-503
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332273015
Sonepar Artikelnummer
120373501
Hersteller Artikelnummer
209-503
Hersteller Typ
209-503
Hersteller Artikel Nr.:
209-503
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.008 kg
WSB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, 11 .. 20 (10x), nicht dehnbar, Aufdruck waagerecht, aufrastbar, weiß


