WAGO - WSB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209-403
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332097420
Sonepar Artikelnummer
120720385
Hersteller Artikelnummer
209-403
Hersteller Typ
209-403
Hersteller Artikel Nr.:
209-403
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.008 kg
WSB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, 57 / 58 (je 50x), nicht dehnbar, Aufdruck waagerecht, aufrastbar, weiß


