WAGO - WSB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209-601
Aufdruck - Buchstaben
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332273435
Sonepar Artikelnummer
120720503
Hersteller Artikelnummer
209-601
Hersteller Typ
209-601
Hersteller Artikel Nr.:
209-601
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.008 kg


