WAGO - WSB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209-603
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332273398
Sonepar Artikelnummer
120720504
Hersteller Artikelnummer
209-603
Hersteller Typ
209-603
Hersteller Artikel Nr.:
209-603
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.008 kg
WSB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, 11 .. 20 (10x), nicht dehnbar, Aufdruck senkrecht, aufrastbar, weiß


