WAGO - WSB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209-700/209-126
Aufdruck - Buchstaben
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 4 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332037327
Sonepar Artikelnummer
120720611
Hersteller Artikelnummer
209-700/209-126
Hersteller Typ
209-700/209-126
Hersteller Artikel Nr.:
209-700/209-126
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.005 kg


