WAGO - WSB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209-780
Aufdruck - Symbole
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 4 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332275378
Sonepar Artikelnummer
120720690
Hersteller Artikelnummer
209-780
Hersteller Typ
209-780
Hersteller Artikel Nr.:
209-780
Aufdruck:
Symbole
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.005 kg
WSB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, Erde (100x), nicht dehnbar, Aufdruck senkrecht, aufrastbar, weiß


