WAGO - WSB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 249-657
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332283588
Sonepar Artikelnummer
120724794
Hersteller Artikelnummer
249-657
Hersteller Typ
249-657
Hersteller Artikel Nr.:
249-657
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.008 kg
WSB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, 1, 4, 7, .. , 88 und 2, 5, 8, .. , 89 und 3, 6, 9, .. , 90 und 91, 94, 97, 92, 95, 98, 93, 96, 99, , (1x), nicht dehnbar, Aufdruck senkrecht, aufrastbar, weiß


