WAGO - WSB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, weiß, L1 L2 L3 N PE L1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209-472
Aufdruck - Buchstaben
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332274920
Sonepar Artikelnummer
120373499
Hersteller Artikelnummer
209-472
Hersteller Typ
209-472
Hersteller Artikel Nr.:
209-472
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.008 kg


