WAGO - WSB-Beschriftungskarte, als Karte, nicht dehnbar, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209-701/000-007
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 4 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332047777
Sonepar Artikelnummer
120720617
Hersteller Artikelnummer
209-701/000-007
Hersteller Typ
209-701/000-007
Hersteller Artikel Nr.:
209-701/000-007
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.006 kg


