WAGO - WSB-Beschriftungskarte, als Karte, nicht dehnbar, hellgrün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209-701/000-017
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 4 mm
Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332047791
Sonepar Artikelnummer
120720619
Hersteller Artikelnummer
209-701/000-017
Hersteller Typ
209-701/000-017
Hersteller Artikel Nr.:
209-701/000-017
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.006 kg


