WAGO - WSB-Beschriftungskarte, als Karte, nicht dehnbar, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209-501/000-005
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332047692
Sonepar Artikelnummer
120720418
Hersteller Artikelnummer
209-501/000-005
Hersteller Typ
209-501/000-005
Hersteller Artikel Nr.:
209-501/000-005
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg


