WAGO - WSB-Beschriftungskarte, als Karte, nicht dehnbar, violett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209-701/000-024
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 4 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332575430
Sonepar Artikelnummer
120720621
Hersteller Artikelnummer
209-701/000-024
Hersteller Typ
209-701/000-024
Hersteller Artikel Nr.:
209-701/000-024
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.005 kg


