WAGO - WSB-Beschriftungskarte, als Karte, nicht dehnbar, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209-701
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 4 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332273626
Sonepar Artikelnummer
120720613
Hersteller Artikelnummer
209-701
Hersteller Typ
209-701
Hersteller Artikel Nr.:
209-701
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


