WAGO - WSB-Beschriftungskarte als Karte,weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209-703
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 4 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332273763
Sonepar Artikelnummer
120720622
Hersteller Artikelnummer
209-703
Hersteller Typ
209-703
Hersteller Artikel Nr.:
209-703
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.005 kg
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck senkrecht; aufrastbar; weiß


