WAGO - WTB-Beschriftungskarte, als Karte, nicht dehnbar, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 799-501
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 7.5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332351201
Sonepar Artikelnummer
120739373
Hersteller Artikelnummer
799-501
Hersteller Typ
799-501
Hersteller Artikel Nr.:
799-501
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
7.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.010 kg


