WAGO - Zubehör für Relaismodule, Betriebsanzeige rot, Betriebsnennspannung AC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 788-123
Art des Zubehörs/Ersatzteils - LED
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454424077
Sonepar Artikelnummer
120738378
Hersteller Artikelnummer
788-123
Hersteller Typ
788-123
Hersteller Artikel Nr.:
788-123
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
LED
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.002 kg
Zubehör für Relaismodule, Betriebsanzeige rot, Betriebsnennspannung AC 24 V


