Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Zugentlastungsgehäuse, 2-polig, mit Rastschelle, schwarz

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 770-502/041-000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050821137559

Sonepar Artikelnummer

120734530

Hersteller Artikelnummer

770-502/041-000

Hersteller Typ

770-502/041-000

Hersteller Artikel Nr.:

770-502/041-000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zugentlastung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.006 kg

Zugentlastungsgehäuse, 2-polig, mit Rastschelle, für 1 Leitung, 7,0 … 10,5 mm, 35 mm, schwarz.. Zugentlastungsgehäuse WINSTA. MIDI 2-polig Das Zugentlastungsgehäuse aus der Familie WINSTA. MIDI ist die intelligente Lösung für die sichere Installation. Die WINSTA. -Produktfamilie von WAGO wird durch ein umfangreiches Sortiment an Zubehör komplettiert. WINSTA. MIDI mit der Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik ist ein Synonym für eine große Bandbreite an individuellen Produkten, mit denen Sie die Installation flexibel, einfach, schnell und sicher ausführen können. Die Abmantellänge liegt bei 35 mm. Kosten senken durch schnellere Inbetriebnahme und Wegfall des Serviceaufwandes – Lösungen von WINSTA. MIDI WINSTA. ist das Steckverbindersystem, das ausgezeichnet auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es ermöglicht die sichere, schnelle und vor allem fehlerfreie Montage von Bauteilen und Leitungen. Wählen Sie Haltbarkeit und Qualität – mit Fehlsteckschutz von WAGO werden Elektroinstallationen mehrerer elektrischer Komponenten wahrnehmbar vereinfacht. . vorgefertigte Varianten . komfortable Installation und Inbetriebnahme