Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Zugentlastungsgehäuse, 2-polig, mit Rastschelle, schwarz

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 770-502/042-000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050821137566

Sonepar Artikelnummer

120734531

Hersteller Artikelnummer

770-502/042-000

Hersteller Typ

770-502/042-000

Hersteller Artikel Nr.:

770-502/042-000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zugentlastung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.007 kg

Zugentlastungsgehäuse, 2-polig, mit Rastschelle, für 1 Leitung, 5,0 … 9,0 mm, 35 mm, schwarz.. Zugentlastungsgehäuse WINSTA. MIDI 2-polig Erfüllen Sie schnell und einfach Ihr Installationsvorhaben: Das Zugentlastungsgehäuse der Produktfamilie WINSTA. MIDI ist die Lösung zur Durchführung einer fehlerfreien Elektroinstallation. Die WINSTA. -Produktfamilie von WAGO wird durch ein vielfältiges Sortiment an Zubehör komplettiert. WINSTA. MIDI mit der Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik steht für eine große Bandbreite an individuellen Produkten, mit denen Sie Ihre Elektroinstallation schnell, sicher und maximal flexibel erledigen können. Die Abmantellänge liegt in einem Bereich bis zu 35 mm. WINSTA. MIDI-Lösungen für Ihre Elektroinstallationen – fehlsteckgeschützt und wartungsfrei Mit dem Steckverbindersystem WINSTA. wird die Elektroinstallation steckbar. Das spart Zeit, senkt Kosten und reduziert den Serviceaufwand. Reduzieren auch Sie jetzt Ihre Kosten bei der Installation, ohne auf Sicherheit und Qualität zu verzichten: mit Fehlsteckschutz eliminieren den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. . einfache Schaltungen . schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb