WAGO - Zugentlastungsgehäuse, 2-polig, mit Rastschelle, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 890-502
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454233310
Sonepar Artikelnummer
120740600
Hersteller Artikelnummer
890-502
Hersteller Typ
890-502
Hersteller Artikel Nr.:
890-502
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Zugentlastung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
Zugentlastungsgehäuse, 2-polig, mit Rastschelle, für 1 Leitung, 3,8 … 8,2 mm, 30 mm, schwarz.. Zugentlastungsgehäuse WINSTA. MINI 2-polig Vertrauen Sie auf Ihrer Baustelle bei der Installation auf bewährte Sicherheit: das Zugentlastungsgehäuse aus der Familie WINSTA. MINI. Mit WAGO ziehen Sie Ihren Nutzen aus einer großen Auswahl an Zubehör für die WINSTA. -Produktfamilie. WINSTA. MINI trägt dem Trend der Miniaturisierung Rechnung. Sehr gut ist unser kleinstes Steckverbindersystem z. B. für Leuchten, die aufgrund von komplexen Systemen immer weniger Platz für die Anschlusstechnik bieten. Für die Abmantellänge kann ein Bereich bis zu 32 mm genutzt werden. Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik – Installationen fehlerfrei stecken, statt umständlich zu verschrauben! Mit dem Steckverbindersystem WINSTA. wird die Elektroinstallation steckbar. Das spart Zeit, senkt Kosten und reduziert den Serviceaufwand. Entscheiden Sie sich für Qualität und Haltbarkeit – mit Fehlsteckschutz von WAGO werden Installationen mehrerer elektrischer Komponenten besonders vereinfacht. . geringe Baugröße für Leiter mit einem Querschnitt bis 1,5 mm² . schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb


