Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Zugentlastungsgehäuse, 2-polig, mit Rastschelle, schwarz

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 890-502/342-000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050821765554

Sonepar Artikelnummer

120740601

Hersteller Artikelnummer

890-502/342-000

Hersteller Typ

890-502/342-000

Hersteller Artikel Nr.:

890-502/342-000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zugentlastung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Zugentlastungsgehäuse, 2-polig, mit Rastschelle, für 1 Leitung, 3,8 … 8,2 mm, 17,5 mm, schwarz.. Zugentlastungsgehäuse WINSTA. MINI 2-polig Vertrauen Sie bei der Umsetzung der Elektroinstallation auf geprüfte Nachhaltigkeit: das Zugentlastungsgehäuse aus der Familie WINSTA. MINI. Setzen Sie auch beim Zubehör für Ihre Elektroinstallation auf das Niveau der WINSTA. -Komponenten von WAGO. Dank den besonders niedrigen Abmessungen eignet sich unser Steckverbindersystem WINSTA. MINI mit Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik besonders für beengte Platzverhältnisse, also für den Anschluss auf kleinstem Raum. Die Abmantellänge erreicht 17.5 mm. WINSTA. MINI-Lösungen für Ihre Elektroinstallationen – fehlsteckgeschützt und wartungsfrei WINSTA. ist das Steckverbindersystem, das ausgezeichnet auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es gewährt die fehlerfreie Montage von Leitungen und Bauteilen, schnell und sicher. Verringern auch Sie jetzt Ihre Ausgaben bei der Installation, ohne auf Sicherheit und Qualität zu verzichten: mit Fehlsteckschutz senken den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. . durchgängiger IP40-Schutz . schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb